Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 1″, Decimal Equivalent 1″, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 4-1/4″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
- Velikost rohové fazety (CHW): 0.023″
- Prumer rezu (DC): 1″
- Tolerance prumeru rezu: e8
- Desetinný ekvivalent: 1″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 1″
- Pocet drážek (NOF): 4
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.007 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
- Celková délka (OAL): 4-1/2″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Typ stopky: Weldon
- Použitelná délka (LU): 1″