ECI-H4S 188-188C188CFE2 IC608 Krátké, 4břité frézy s různou šroubovicí a proměnnou roztečí, pro tlumení chvění

Č. pol.: 5669384
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669384
EAN/GTIN 7291075362749
Číslo výrobcu 5669384
Číslo L L24180 2107

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,188″, Cutting Diameter (DC) 0,188″, Decimal Equivalent 0,188″, Depth of Cut maximum (APMX) 0,188″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 2″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.188″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.008″
  • Prumer rezu (DC): 0.188″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.188″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.188″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.002 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 0.19″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka