ECI-H4S 125-125C125CFE1.5 IC608 Krátké, 4břité frézy s různou šroubovicí a proměnnou roztečí, pro tlumení chvění

Č. pol.: 5669383
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669383
EAN/GTIN 7291075362732
Číslo výrobcu 5669383
Číslo L L24180 2103

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/8″, Cutting Diameter (DC) 1/8″, decimal Equivalent 0,125″, Depth of Cut maximum (APMX) 1/1″, Flute Count (NOF) 2, Celková délka (OAL) 1-8/4″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/8″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.006″
  • Prumer rezu (DC): 1/8″
  • Tolerance prumeru rezu: e8
  • Desetinný ekvivalent: 0.125″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/8″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.002 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 1-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 0.13″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka