HM390 TDCT 1505PDR IC380 Destičky Trigon se třemi šikmými řeznými hranami pro přesné 90° ramena.

Č. pol.: 5669254
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELI3MILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5669254
    EAN/GTIN 7291075313024
    Číslo výrobcu 5669254
    Číslo L L23910 170

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,08 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 12 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 16.8 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.08 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 3

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka