EC-E4L 02-4/06C04CF50 IC900 Stopkové frézy se 4 břity, úhlem šroubovice 38° a nerovnoměrnou roztečí pro nízkovibrační obrábění s odlehčovacím broušením 3xD

Č. pol.: 5669245
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHATTERFREE solid mill line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669245
EAN/GTIN 7291075228113
Číslo výrobcu 5669245
Číslo L L24180 1829

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 4 mm, průměr břitu (DC) 2 mm, max. délka břitu (APMX) 4 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 50 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.08 mm
  • Prumer rezu (DC) 2 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.05 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.02 mm/zub
  • Prumer odlehcení (DN) 1.95 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 6 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka