MTECSH06028C10 0.6ISO IC903 MTECSH 0250C26 0,5ISO IC903 Malý průměr Krátký levotočivý řez. Vnitřní profilové závitové frézy ISO pro kalenou ocel

Č. pol.: 5669232
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669232
EAN/GTIN 7291075221411
Číslo výrobcu 5669232
Číslo L L24210 304

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 2,75 mm, celková délka (OAL) 58 mm, stoupání závitu (TP) 0,6 mm, jmenovitý průměr závitu M3,5, jmenovitý průměr závitu M3,5, velikost závitu M3,5, velikost závitu M3,5.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 2.75 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 58 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.6 mm
  • Velikost závitu M3.5
  • Použitelná délka (LU) 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka