Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 19 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 90 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
- Polomer rohu (RE) 0.5 mm
- Prumer rezu (DC) 8 mm
- Tolerance prumeru rezu e8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 19 mm
- Pocet drážek (NOF) 6
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.09 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
- Prumer odlehcení (DN) 8 mm
- Celková délka (OAL) 90 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté