Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 2 mm, max. délka břitu (APMX) 3 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 55 mm, kulatá stopka, kulatá stopka
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
- Polomer rohu (RE) 0.5 mm
- Prumer rezu (DC) 2 mm
- Tolerance prumeru rezu e8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.01 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.004 mm/zub
- Prumer odlehcení (DN) 1.95 mm
- Celková délka (OAL) 55 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 10 mm