EB-A2 040-032/20C6H65 IC702 Kopírovací fréza karbidová pro obrábění s žebrováním v kalených materiálech obrobků do 65 HRC

Č. pol.: 5669071
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669071
EAN/GTIN 7291075022513
Číslo výrobcu 5669071
Číslo L L24180 2651

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 4 mm, délka řezu max (APMX) 3,2 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 65 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Prumer odlehcení (DN) 3.85 mm
  • Celková délka (OAL) 65 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka