EB-A2 015-012/06C4H45 IC702 Kopírovací fréza karbidová pro obrábění s žebrováním v kalených materiálech obrobků do 65 HRC

Č. pol.: 5669049
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669049
EAN/GTIN 7291075022292
Číslo výrobcu 5669049
Číslo L L24180 2639

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr řezu (DC) 1,5 mm, délka řezu max (APMX) 1,2 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.75 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Prumer odlehcení (DN) 1.45 mm
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 6 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka