EB-A2 006-005/08C4H45 IC702 Kopírovací fréza karbidová pro obrábění s žebrováním v kalených materiálech obrobků do 65 HRC

Č. pol.: 5669033
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669033
EAN/GTIN 7291075022148
Číslo výrobcu 5669033
Číslo L L24180 2624

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr řezu (DC) 0,6 mm, délka řezu max (APMX) 0,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.005 mm
  • Prumer rezu (DC) 0.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Prumer odlehcení (DN) 0.55 mm
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 8 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka