SD D50-5.0-R0.4-SP19 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Č. pol.: 5668878
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria T-SLOT
    Druh produktu Drážkovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5668878
    EAN/GTIN 7291075312256
    Číslo výrobcu 5668878
    Číslo L L24060 378

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 19 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 15 mm, průměr řezu (DC) 49,7 mm, počet drážek (NOF) 12, celková délka (OAL) 14 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
    • Prumer rezu (DC) 49.7 mm
    • Šírka rezu (CW) 5 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 9.8 mm
    • Pocet drážek (NOF) 12
    • Celková délka (OAL) 14 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka