ONMU 070610-TR IC810 Osmihranné, oboustranné břitové destičky se 16 řeznými hranami.

Č. pol.: 5668869
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 800 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668869
EAN/GTIN 7291075359848
Číslo výrobcu 5668869
Číslo L L23910 511

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 5 mm, délka břitové destičky (INSL) 7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 16

Vhodné výrobky

Upínač