EFS-B44 16-34C16-92 IC608 Karbidové frézy pro hrubování a dokončování, kombinované v jednom nástroji

Č. pol.: 5668816
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FINISHRED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668816
EAN/GTIN 7291075012422
Číslo výrobcu 5668816
Číslo L L24180 1338

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 34 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 92 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.6 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 34 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.11 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 92 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka