Popis:
Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 14 mm, průměr břitu (DC) 14 mm, max. délka břitu (APMX) 30 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 83 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
- Prumer rezu (DC) 14 mm
- Tolerance prumeru rezu e8
- Maximální hloubka rezu (APMX) 30 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.11 mm/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
- Celková délka (OAL) 83 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Typ stopky Kulaté