MM ECF120-03/160-6T10 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy pro srážení a zahlubování (bez centrování)

Č. pol.: 5668645
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668645
EAN/GTIN 7291075173710
Číslo výrobcu 5668645
Číslo L L24060 306

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, rozhraní funkce T10, průměr řezu (DC) 3 mm, délka řezu max (APMX) 3,7 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 32,25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Prumer rezu (DC) 3 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 20.5 mm
  • Celková délka (OAL) 32.25 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka