T490 LNHT 1106PNR-PLS IC840 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šikmými řeznými hranami

Č. pol.: 5668551
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668551
EAN/GTIN 7291075346312
Číslo výrobcu 5668551
Číslo L L23970 271

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 11,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 11.3 mm
  • Šírka vložky (W1) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka