HM390 TDKT 150520-PDR IC808 Destičky Trigon se třemi šikmými řeznými hranami pro přesné 90° ramena.

Č. pol.: 5668516
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELI3MILL
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5668516
    EAN/GTIN 7291075312980
    Číslo výrobcu 5668516
    Číslo L L23910 410

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 12,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,2 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,85 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 16.2 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.85 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 3

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka