T490 LNMT 1306PNR-FF IC830 Tangenciální břitové destičky se 2 břity pro frézování s vysokým posuvem.

Č. pol.: 5668308
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELITANG T490 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668308
EAN/GTIN 7291075359343
Číslo výrobcu 5668308
Číslo L L23970 237

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,68 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 11,56 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,65 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.68 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 11.56 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.65 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.5 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka