MM EFF200T5R2.2-6T12H IC903 Frézovací hlavy FEEDMILL se 4 nebo 6 břity.

Č. pol.: 5668263
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MULTIFEEDMASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668263
EAN/GTIN 7291075286786
Číslo výrobcu 5668263
Číslo L L24060 108

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 18,45 mm, rozhraní funkce T12, průměr řezu (DC) 20 mm, délka řezu max (APMX) 1,25 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 33,8 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.45 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
  • Polomer rohu (RE) 4.02 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.25 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 20 mm
  • fz(max) 0.8 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 33.8 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 97 Stupne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka