EB-E4L 10-20/30C10CFH72 IC902 Kulová fréza se 4 drážkami, úhlem šroubovice 38°, odlehčením 3xD a nerovnoměrným stoupáním pro nízkovibrační obrábění tvrdých materiálů

Č. pol.: 5668218
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5668218
EAN/GTIN 7291075345926
Číslo výrobcu 5668218
Číslo L L24180 2509

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr řezu (DC) 10 mm, délka řezu max (APMX) 20 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 72 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Celková délka (OAL) 72 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 30 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka