T490 LNHT 130640PNTR IC808 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šikmými břity.

Č. pol.: 5668136
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5668136
    EAN/GTIN 7291075229318
    Číslo výrobcu 5668136
    Číslo L L23970 78

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 12,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,63 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 12,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,65 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 4 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.5 mm
    • Obrázek 2.
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 13.63 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 12.6 mm
    • Šírka vložky (W1) 6.65 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka