T490 LNMT 080412PNR IC830 Tangenciálně zapuštěné břitové destičky se 4 šikmými řeznými hranami

Č. pol.: 5667963
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5667963
    EAN/GTIN 7291075259032
    Číslo výrobcu 5667963
    Číslo L L23970 76

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 8 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,59 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,87 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,24 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 8.59 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.87 mm
    • Šírka vložky (W1) 4.24 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.18 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka