MM EC.625H47C24-4T10CF IC908 Vyměnitelné dokončovací frézovací hlavice z plného karbidu pro nízkovibrační frézování legované oceli

Č. pol.: 5667818
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667818
EAN/GTIN 7291075353105
Číslo výrobcu 5667818
Číslo L L24060 750

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,6″
  • Vlastnosti rozhraní T10
  • Průměr řezné hrany (DC): 5/8″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,488″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 1,273″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.6″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T10
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.024″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.488″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 47 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.81″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 1.273″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka