EB-A2 18-26W18E92 IC08 Kulová fréza z plného karbidu se 2 drážkami, úhel šroubovice 30°. SOLID-ECO - Obecné frézování.

Č. pol.: 5667665
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667665
EAN/GTIN 7291075200980
Číslo výrobcu 5667665
Číslo L L24180 146

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 18 mm, průměr řezu (DC) 18 mm, délka řezu max (APMX) 26 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 92 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Polomer rohu (RE) 9 mm
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 26 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 92 mm
  • Typ stopky Weldon

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.