EB-A2 10-60C10E150 IC08 Karbidová kulová fréza s plným rádiusem, 2 drážky, úhel šroubovice 30°.

Č. pol.: 5667653
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667653
EAN/GTIN 7291075015737
Číslo výrobcu 5667653
Číslo L L24180 138

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr řezu (DC) 10 mm, délka řezu max (APMX) 60 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 60 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Typ stopky Kulaté

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka