EC-A4 025-08C025E32 IC08 Extra dlouhá karbidová fréza pro středění se 4 břity, úhel šroubovice 30°.

Č. pol.: 5667644
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667644
EAN/GTIN 7291075017045
Číslo výrobcu 5667644
Číslo L L24180 133

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 2,5 mm, průměr břitu (DC) 2,5 mm, max. délka břitu (APMX) 8 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 32 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 2.5 mm
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Prumer rezu (DC) 2.5 mm
  • Tolerance prumeru rezu h10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.03 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.01 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 32 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka