{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Stupeň tvrdosti | mäkká | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | ploché | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
maximálna obvodová rýchlosť | 60 m/s | |
odporúčané otáčky | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
maximálne otáčky | 11 000 min-1 | |
Druh produktu | Hrubé čistiace rúno |
Číslo položky | 566758 125 | |
EAN/GTIN | 4067263046882 | |
Číslo výrobcu | 566758 125 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Čistiaci kotúč (A), ⌀ kotúčov: 125mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 617 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
867 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 515 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
odporúčané otáčky | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 |
maximálne otáčky | 11 000 min-1 | 10 000 min-1 | 10 000 min-1 |
maximálna obvodová rýchlosť | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Skratka pre brúsivo | A | SiC | SiC |
Druh produktu | Hrubé čistiace rúno | Hrubé čistiace rúno | Hrubé čistiace rúno |