MTECD 0806D17 18UN IC908 Krátké levotočivé závitové frézy z tvrdokovu pro vrtání a srážení UN závitů

Č. pol.: 5667207
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667207
EAN/GTIN 7291075450507
Číslo výrobcu 5667207
Číslo L L24210 32

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr řezu (DC) 6 mm, celková délka (OAL) 64 mm, jmenovitý průměr závitu 5/16-7/16, jmenovitý průměr závitu 5/5-7/16, velikost závitu 16/16-7/7, velikost závitu 5/16-16/16, Závit na palec (TPI) 18 závitů/″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Velikost závitu 5/16-7/16
  • Pocet závitu na palec (TPI) 18 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 17 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka