MT3 1155D IC908 Fréza 55° závitové pro všeobecné použití.

Č. pol.: 5667190
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667190
EAN/GTIN 7291075332124
Číslo výrobcu 5667190
Číslo L L24290 3

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 11 mm

Charakteristika:

  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 11 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) BSP(G)
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 24 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 14 Závity/-palcové″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka