SD D1.25-H062A-SP15 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Č. pol.: 5667104
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria T-SLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667104
EAN/GTIN 7291075312409
Číslo výrobcu 5667104
Číslo L L24060 121

Popis

Popis:

Solid End Mill Heads, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,591″, Hloubka řezu maximální (CDX) 0,315″, Průměr řezu (DC) 1,238″, Počet flétny (NOF) 8, Celková délka (OAL) 0,315″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.591″
  • Polomer rohu (RE): 0.008″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.315″
  • Prumer rezu (DC): 1.238″
  • Šírka rezu (CW): 0.062″
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1): 0.33″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Celková délka (OAL): 0.315″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka