BLR D400-QCS IC808 Oboustranné břitové destičky pro kulové frézy

Č. pol.: 5667088
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5667088
EAN/GTIN 7291075347333
Číslo výrobcu 5667088
Číslo L L23970 64

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 32,7 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 14,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 20 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Velikost britové desticky(INSL) 32.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 14.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač