Podporný tanier pre fíbrový kotúč TURBO PAD 3 tvrdý/rebrovaný 180

Č. pol.: 566688 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajší ⌀ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stupeň tvrdosti tvrdá
    Vonkajší ⌀ 180 mm
    Závit M14
    maximálne otáčky 8 500 min-1
    Druh produktu Oporný tanier

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 566688 180
    EAN/GTIN 4018875763872
    Číslo výrobcu 776387

    Popis

    Prevedenie:

    Oporný tanier fibrových kotúčov s vysokou tepelnou odolnosťou. Špeciálny dizajn na dosiahnutie plného výkonu fibrových kotúčov.
    Tvrdý, nedeformujúci sa oporný tanier fibrových kotúčov. Úložná plocha jemne rebrovaná na optimálnu oporu zrna pri hranovom a plošnom brúsení. Špeciálny plast s veľmi vysokou tepelnou odolnosťou. Ideálny pre hrubé brúsne a hrubovacie práce v zrnitosti od 36 do 60.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka