{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | XF870 | |
Brusivo | Keramické zrno s chladiacim aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE) | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 60 | |
Brúsna podložka | Laminátový kotúč | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 180 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 8 488 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566660 60 | |
EAN/GTIN | 4018875312766 | |
Číslo výrobcu | 731792 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fíbrový kotúč XF 870 (CER) 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
663 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
2,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
456 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnitosť | 60 | 60 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | Oceľ |
⌀ kotúčov | 180 mm | 180 mm |
Brúsna podložka | Laminátový kotúč | vulkanizované vlákno |