Laminátový kotúč (CER) 782C 80

Č. pol.: 566473 80

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,05 € / ks
  • Od 25 ks
    4,21 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Oceľ; Liatina; Neželezné a pestré kovy
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria 782C
    Brusivo Keramické zrno
    Skratka pre brúsivo Keramika
    Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ otvora 22,23 mm
    Označenie výrobcu 782C
    optimalizované pre materiál Oceľ; Liatina; Neželezné a pestré kovy
    maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
    Druh produktu Laminátový kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 566473 80
    EAN/GTIN 50076308897241
    Číslo výrobcu 7100099237

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Presne formované vysoko výkonné brúsne zrno v 3M™ produktoch pozostáva z výrazných keramických trojuholníkov, ktoré sú usporiadané v optimálnom zarovnaní na brúsnom podklade. Výrazne zvýšený výkon úberu s veľmi dlhou životnosťou a rovnomernou povrchovou úpravou.
    Vulkanizované vlákno extrémne odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
    Výkonný laminátový kotúč s otvoreným násypom.

    Použitie:

    Na obrábanie ocele a neželezných kovov.
    Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566690/566692. Rezné brúsne zrno umožňuje príjemnú ergonomickú prácu s nízkym prítlakom. Vďaka vysokému výkonu úberu sú fibrové kotúče 3M™ tiež skutočnou alternatívou k hrubovacím a vejárovitým brúsnym kotúčom.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka