Fíbrový kotúč Cubitron™ II (CER) 982CX PRO 36

Č. pol.: 566465 36
Zľava
3,99 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,42 € 3,99 € / ks
  • Od 25 ks
    2,85 € 3,33 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 124 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Oceľ; Liatina
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Cubitron™II
Brusivo Cubitron™ II
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 36
Brúsna podložka vulkanizované vlákno
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 115 mm
⌀ otvora 22,23 mm
Označenie výrobcu 982CX PRO
optimalizované pre materiál Oceľ; Liatina
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566465 36
EAN/GTIN 638060833230
Číslo výrobcu 7100242885

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Presne formované vysoko výkonné brúsne zrno v 3M™ produktoch pozostáva z výrazných keramických trojuholníkov, ktoré sú usporiadané v optimálnom zarovnaní na brúsnom podklade. Výrazne zvýšený výkon úberu s veľmi dlhou životnosťou a rovnomernou povrchovou úpravou.
Vulkanizované vlákno extrémne odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
Vysokovýkonný fibrový kotúč so zlepšenou presnosťou tvarovaného zrna Cubitron™ II a prepracovanou konštrukciou. Pre ešte agresívnejší brúsny účinok a dlhšiu životnosť v porovnaní s 982C.

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566690/566692. Rezné brúsne zrno umožňuje príjemnú ergonomickú prácu s nízkym prítlakom. Vďaka vysokému výkonu úberu sú fibrové kotúče 3M™ tiež skutočnou alternatívou k hrubovacím a vejárovitým brúsnym kotúčom.
Na obrábanie ocele.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka