{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie ZF714 | |
Brúsivo | Zirkónový korund (ZA) | |
Skratka pre brúsivo | ZA | |
Zrnitosť | 24 | |
Brúsna podložka | Laminátový kotúč | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566430 24 | |
EAN/GTIN | 4018875997192 | |
Číslo výrobcu | 799719 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fíbrový kotouč ZF 714 zirkonový korund (ZA), ⌀ 115 mm, Zrnitosť: 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 375 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
1,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 057 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
50
kusov
0,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnitosť | 24 | 24 |
maximálne otáčky | 13 300 min-1 | 13 300 min-1 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ kotúčov | 115 mm | 115 mm |
Brúsivo | Zirkónový korund (ZA) | Normálny korund (A) |
Skratka pre brúsivo | ZA | A |