{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Porovnanie zrnitosti | 80 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Závit | M14 | |
⌀ valčekov | 100 mm | |
Šírka valca | 50 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 30 m/s | |
odporúčané otáčky | 2 800 min-1 | |
maximálne otáčky | 6 000 min-1 | |
Druh produktu | Vejárový brúsny valec |
Číslo položky | 566372 80CRS | |
EAN/GTIN | 4045197924605 | |
Číslo výrobcu | 566372 80CRS |