Brúsny kotúč CC-GRIND-SOLID-DIAMOND D427

Č. pol.: 566368 D427
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: D
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 5-15
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo D
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
odporúčaný uhol nábehu 5-15 Stupeň
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566368 D427
EAN/GTIN 4007220068359
Číslo výrobcu 4007220068359

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsny kotúč CC-GRIND-SOLID DIAMOND, celoplošne potiahnutý galvanicky viazaným diamantom.

Použitie:

Na obrábanie veľmi tvrdých materiálov, ako napr. titánu, zliatiny na báze niklu, liatiny, tvrdého kovu, keramiky a kompozitných materiálov. Na opracovanie plôch a hrán, zvarov a odihľovanie. Vrátane sady upínacích prírub č. 566365.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka