{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | Oceľ | |
odporúčaný uhol nábehu | 5-15 Stupeň | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 12 200 min-1 | |
Počet vrstiev | 1 | |
Druh produktu | Brúsny kotúč |
Číslo položky | 566360 125 | |
EAN/GTIN | 4007220237076 | |
Číslo výrobcu | 4007220887073 |