Brusný kotúč (CER) Purple Grain Easy 36

Č. pol.: 566357 36

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,68 € / ks
  • Od 10 ks
    5,57 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ
  • odporúčaný uhol nábehu: 5-15

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo Keramika
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 125 mm
Zrnitosť 36
⌀ otvora 22,23 mm
Nosná doska Oporný tanier zo skleneného vlákna
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
odporúčaný uhol nábehu 5-15 Stupeň
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566357 36
EAN/GTIN 4027497150922
Číslo výrobcu FY6M105061

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsny kotúč so samoostriacim keramickým brúsnym zrnom (CER) a integrovaným oporným tanierom vystuženým sklenenými vláknami. Agresívne brúsenie fibrového kotúča v kombinácii s hladkým chodom a výhodou životnosti vejárovitého brúsneho kotúča.

Použitie:

Použitie na plochách a na hranách.