Vejárovitý brúsny kotúč Rúno 100

Č. pol.: 566340 100

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,64 € / ks
  • Od 5 ks
    8,03 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
244 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Porovnanie zrnitosti Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Porovnanie zrnitosti 100
Stupeň jemnosti hrubý
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmý
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
Farba hnedá
optimalizované pre materiál INOX
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 12 200 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566340 100
EAN/GTIN 4045197488886
Číslo výrobcu 566340 100

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rúnový vejárovitý kotúč s rozčleneným brúsnym rúnom na tanieri zo sklenej tkaniny.

Použitie:

  • Na konečnú úpravu povrchov.
  • Na odstránenie nábehovej farby, čistenie a ľahké začistenie zvarov.
  • Na jemné brúsenie veľkých plôch a na finálne opracovanie.

Odporúčané otáčky 4600 – 5300 min-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka