Vejárovitý brúsny kotúč Rúno 280

Č. pol.: 566330 280

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,65 € / ks
  • Od 5 ks
    7,21 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Porovnanie zrnitosti 280
Stupeň jemnosti jemná
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmý
⌀ kotúčov 115 mm
⌀ otvora 22,23 mm
Farba modrá
optimalizované pre materiál INOX
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 13 300 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566330 280
EAN/GTIN 4045197488879

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rúnový vejárovitý kotúč s rozčleneným brúsnym rúnom na tanieri zo sklenej tkaniny.

Použitie:

  • Na konečnú úpravu povrchov.
  • Na odstránenie nábehovej farby, čistenie a ľahké začistenie zvarov.
  • Na jemné brúsenie veľkých plôch a na finálne opracovanie.

Odporúčané otáčky 5000 – 5800 min-1.