Vejárovitý brúsny kotúč SLTflex (CER), pružné upínanie M14 40

Č. pol.: 566313 40

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,91 € / ks
  • Od 10 ks
    12,43 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
275 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmý s lamelovým presahom
  • Závit: M14
  • optimalizované pre materiál: INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SLTflex
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 40
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmý s lamelovým presahom
⌀ kotúčov 125 mm
Závit M14
optimalizované pre materiál INOX
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566313 40
EAN/GTIN 4027497550593
Číslo výrobcu A272712504070

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Lamely v tvare polmesiaca (patentované) sú radiálne spojené s vysoko pevnostným jadrom zo sklolaminátu. Vďaka konštrukcii bez dosiek je výstupok dosky extrémne veľký. Veľmi vysoká hustota povrchu. M14 závitový upínač, nie je potrebná upínacia matica.
Keramické zrno (CER) s abrazívnym vrchným spojom na tvrdé použitie.

Použitie:

Na prácu na ťažko prístupných miestach, brúsenie kontúr a na brúsenie kútových zvarov. Dlhý výstupok klapky umožňuje jemné brúsenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka