{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 60 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | šikmý | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 565515 60 | |
EAN/GTIN | 5902658113277 | |
Číslo výrobcu | 52007 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vejárovitý brúsny kotúč 769F, tanier zo sklenej tkaniny kónické 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
472 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 536 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Popis tvaru | šikmý | šikmý |
Zrnitosť | 60 | 60 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
Skratka pre brúsivo | Keramika | Keramika |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč |