{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Keramické zrno (CER) | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 120 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | ploché | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 565510 120 | |
EAN/GTIN | 5902658113123 | |
Číslo výrobcu | 51996 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vejárovitý brúsny kotúč 769F, tanier zo sklenej tkaniny ploché 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
396 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Popis tvaru | ploché | šikmý | ploché |
Zrnitosť | 120 | 120 | 120 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ kotúčov | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Skratka pre brúsivo | Keramika | Keramika | Keramika |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč |