{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Cubitron™ II | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 80 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | šikmý | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 565503 80 | |
EAN/GTIN | 4054596196230 | |
Číslo výrobcu | 7100105849 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vejárovitý brúsny kotúč 969F Cubitron ™ II, kotúč zo sklenej tkaniny kónické, ⌀ 115 mm, Zrnitosť: 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
662 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
351 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
729 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnitosť | 80 | 80 | 80 |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | INOX | INOX |
⌀ kotúčov | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Skratka pre brúsivo | Keramika | Keramika | Keramika |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč |