Vejárovitý brúsny kotúč 969F Cubitron ™ II, kotúč zo sklenej tkaniny ploché, ⌀ 125 mm, Zrnitosť: 80

Č. pol.: 565496 80
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,07 € / ks
  • Od 10 ks
    7,57 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
958 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: ploché
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Cubitron™ II
Brúsivo Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 80
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru ploché
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 565496 80
EAN/GTIN 4054596197121
Číslo výrobcu 7100105864
Výrobca 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Pokryté presne tvarovaným keramickým zrnom Cubitron™ II pre maximálne odstraňovanie materiálu a životnosť.
Ideálne na opracovanie hrán.

Použitie:

Ideálne na rýchle brúsenie ťažko obrábateľných ocelí za studena pomocou výkonných uhlových brúsok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka