Vejárovitý brúsny kotúč V2 Power, (ZA), plochý-šikmý na oceľ 60

Č. pol.: 565462 60

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,18 € / ks
  • Od 10 ks
    5,98 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: plochý, šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: Oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 60
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru plochý, šikmý
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
Nosná doska Tanier zo sklenenej vlákniny
optimalizované pre materiál Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 565462 60
EAN/GTIN 4027497408948
Číslo výrobcu A27441250601465

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Patentovaná kosáková lamelová forma a usporiadanie umožňujú najvyššiu hustotu povrchu pre výnimočný výkon brúsenia a životnosť.
Tanier zo sklenej tkaniny pre univerzálne použitie.
Čistý zirkónový korund na zmiešanej polyesterovej bavlnenej tkanine. Na základe otvoreného rozptylu zrna veľmi agresívne.

Použitie:

Pracovanie bez vibrácií pri dlhej životnosti.

Poznámka:

Beztanierové vejárovité brúsne kotúče SLTflex pre mäkké brúsenie, opracovanie kútových zvarov atď., nájdete pod č. 566300 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka