{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Zirkónový korund (ZA) | |
Skratka pre brúsivo | ZA | |
Zrnitosť | 60 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | šikmý s lamelovým presahom | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
Transparentné slučky | Áno | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 565446 60 | |
EAN/GTIN | 4027497579396 | |
Číslo výrobcu | A27461250601406 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Priehľadný brúsny kotúč SLTR Control, (ZA) na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
885 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 mm | 22,23 mm |
Popis tvaru | šikmý s lamelovým presahom | šikmý s lamelovým presahom |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | 80 m/s |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | INOX; Oceľ |
⌀ kotúčov | 125 mm | 125 mm |
Skratka pre brúsivo | ZA | ZA |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč |